Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2JAU9 Inel de rezervă Hytrel 248 - Pachet De 25 | AC2DWU

APPROVED VENDOR Inel de rezervă 2JAU9 Hytrel 248 - Pachet de 25

În stoc
Element: AC2DWU Model: 2JAU9
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
€55.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de rezervă
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleDreptunghiular
Durometru55 Shore D
Evaluarea durametruluiFoarte greu
Pentru utilizare cu AS568A Dash Nr.248
MaterialHytrel®
Diametrul interior nominal.4.75 "
Diametrul exterior nominal.5"
Lățimea nominală1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 275 grade F
Grosime0.045 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926904510
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Inel de rezervă 2JAU9 Hytrel 248 - Pachet de 25
€55.49 /unitate