Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2JGN7 Barrel Bolt 8-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMH

APPROVED VENDOR 2JGN7 Șurub cilindric 8-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc

În stoc
Articol: AC2EMH Model: 2JGN7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€30.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.3 / 8 "
Înălțimea capului butoiului3 / 32 "
Lungimea butoiului1"
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Grip Range1"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN7 Șurub cilindric 8-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc
€30.27 /ambalaj