VINDATOR APROBAT 2KUR3 Tijă Fontă 80-55-06 Diametru de 5 inchi x lungime de 1 picioare | AC2KCY

APPROVED VENDOR 2KUR3 Tijă Fontă 80-55-06 5 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Element: AC2KCY Model: 2KUR3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€523.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip80-55-06
Diametru5"
Toleranța diametrului+ 0.106 / + 0.202 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialFontă
fireCa distribuție
TipScop general
Duritate tipică187 la 255
Rezistența la tracțiune tipică80,000 PSI
Rezistență tipică la randament55,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.48
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7207200075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiPreț
Furnizor APROBAT 2KUP7 Tijă Fontă 80-55-06 Diametru de 2.5 inchi x 1 picioare | AC2KCV 2KUP72.5 "+ 0.088 / + 0.148 "€141.13
VINDATOR APROBAT 2KUP8 Tijă Fontă 80-55-06 Diametru de 3 inchi x Lungime de 1 picioare | AC2KCW 2KUP83"+ 0.088 / + 0.148 "€195.95
Furnizor APROBAT 2KUR2 Tijă Fontă 80-55-06 Diametru de 4.5 inci x 1 picioare | AC2KCX 2KUR24.5 "+ 0.106 / + 0.202 "€397.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUR3 Tijă Fontă 80-55-06 5 inch diametru x 1 picior lungime
€523.14 /unitate