Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2MB68 Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 2 Length, 50PK | AC2QVD

APPROVED VENDOR 2MB68 Diblur din oțel aliat 3/16" X 2" Lungime, 50PK

În stoc
Element: AC2QVD Model: 2MB68
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
€30.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1876 - 0.1878 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)7200
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)3600
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB68 Diblur din oțel aliat 3/16" X 2" Lungime, 50PK
€30.24 /ambalaj