Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2ME20 Diblur din oțel aliat 3/8 X 1 lungime, 25 buc | AC2RAX

APPROVED VENDOR 2ME20 Diblur din oțel aliat 3/8" X 1" lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AC2RAX Model: 2ME20
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
€14.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3751 - 0.3753 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)28,700 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)14,350 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME20 Diblur din oțel aliat 3/8" X 1" lungime, 25 buc.
€14.64 /ambalaj