Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2MYR6 Bara de protectie Dock 6 x 3-1/8 x 3-1/2 inch cauciuc - Pachet De 2 | AC2UWA

APPROVED VENDOR 2MYR6 Dock Bar 6 x 3-1/8 x 3-1/2 inch cauciuc - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2UWA Model: 2MYR6
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
€45.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru remorcă / macara
Materialul barei de protecțieCauciuc
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală3.125 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.68
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2MYR7 Remorcă/macara Dock Bar Bara de protecție Cauciuc - Pachet De 2 | AC2UWB 2 MYR73.625 "6.25 "€49.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR6 Dock Bar 6 x 3-1/8 x 3-1/2 inch cauciuc - Pachet de 2
€45.53 /unitate