Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2PZV3 Pin conic Standard 18-8 #5 x 4 1/2 inch Lungime | AC3AVN

APPROVED VENDOR 2PZV3 Pin conic Standard 18-8 #5 x 4 1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AC3AVN Model: 2PZV3
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
€10.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.296 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală4.5 "
Mărimea#5
Diafragmă mică.0.195 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV3 Pin conic Standard 18-8 #5 x 4 1/2 inch Lungime
€10.99 /unitate