Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2PZV7 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 Inch Length, 5PK | AC3AVR

APPROVED VENDOR Pin conic 2PZV7 Standard 18-8 #6 X 1 inch lungime, 5PK

În stoc
Articol: AC3AVR Model: 2PZV7
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
€28.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.343 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1"
Mărimea#6
Diafragmă mică.0.320 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Pin conic 2PZV7 Standard 18-8 #6 X 1 inch lungime, 5PK
€28.76 /ambalaj