Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2RAC8 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 3 Inch Length | AC3BBX

APPROVED VENDOR 2RAC8 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 3 inch Lungime

În stoc
Articol: AC3BBX Model: 2RAC8
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
€34.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.718 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3"
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.644 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAC8 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 3 inch Lungime
€34.52 /unitate