Furnizorul APROBAT 2RRP4 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare lungime | AC3DGF

APPROVED VENDOR 2RRP4 Bandă de protecție cu ușă dublă de 8 picioare lungime

Element: AC3DGF Model: 2RRP4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei3 / 64 "
Lățimea flanșei5 / 8 "
Introduceți materialulPerie de nylon
Inserați dimensiunea7 / 16 "
Introduceți tipulPerie de nylon
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Lungime totală8ft
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil laGrade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)238.76
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP4 Bandă de protecție cu ușă dublă de 8 picioare lungime