Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2TJ78 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AC3HAN

APPROVED VENDOR 2TJ78 șurub cu cap hexagonal grad 8 3/8-16 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AC3HAN Model: 2TJ78

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.13 / 16 "
Calitate8
Inaltimea capului29 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TJ78 șurub cu cap hexagonal grad 8 3/8-16 X 1-1/4, 25 buc.
€35.61 /ambalaj