Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZATOR APROBAT 2TUT1 Carucior de dulap 880 lb. - Pachet de 4 | AC3HXV

APPROVED VENDOR 2TUT1 Dolly pentru dulap 880 lb. - Pachet de 4

În stoc
Articol: AC3HXV Model: 2TUT1
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
€400.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul Dolly
Dia roata cu rotire.2"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții3 / 4 "
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare880 lb.
Numărul de roți rotative3
Înălțimea platformei3.5 "
Lungimea platformei7.75 "
Material platformăAluminiu
Stil de platformăBuzunar încastrat
Lățimea peronului6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeMaterial platformăStil de platformăLățimea peronuluiLățimea roțiiCuloriPreț
Furnizor APROBAT 1UFC5 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate18.5 "-Gri€174.16
Furnizor APROBAT 1UFC6 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate18.5 "-Nisip€174.16
Furnizor APROBAT 1UFC7 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate18.5 "-Negru€174.16
Furnizor APROBAT 1UFC8 Cabinet Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate24.5 "-Gri€210.39
Furnizor APROBAT 1UFD1 Carucior pentru dulap 1000 lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"PolipropilenăOţelSolid, cu buze ridicate24.5 "-Negru€210.39
Furnizor APROBAT 2TUR9 Carucior pentru dulap 880 lb. - Pachet de 4 | AC3HXU 2TUR98.75 "2"poliuretanAluminiuPlatformă încastrată8.75 "3 / 4 "Roșu€418.61
VANZATOR APROBAT 2TUT2 Cabinet Dolly 1320 Lb. - Pachet de 4 | AC3HXW 2TUT210.25 "2"poliuretanOţelBuzunar încastrat10.25 "3 / 4 "Roșu€276.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT1 Dolly pentru dulap 880 lb. - Pachet de 4
€400.85 /unitate