Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2TY14 Street Elbow 1 1/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AC3JGJ

APPROVED VENDOR 2TY14 Street Elbow 1 1/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel

În stoc
Element: AC3JGJ Model: 2TY14
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
€68.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTV3 Cot stradal 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 oțel inoxidabil1 / 8 "€7.08
Furnizor APROBAT 1LTV4 Street Cot 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 oțel inoxidabil1 / 4 "€9.85
Furnizor APROBAT 1LTV5 Cot stradal 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 oțel inoxidabil3 / 8 "€12.46
Furnizor APROBAT 1LTV6 Cot stradal 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 oțel inoxidabil1 / 2 "€15.55
Furnizor APROBAT 1LTV7 Cot stradal 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 oțel inoxidabil3 / 4 "€24.53
Furnizor APROBAT 1LTV8 Street Cot 1 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 oțel inoxidabil1"€33.90
Furnizor APROBAT 1LTV9 Cot stradal 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 oțel inoxidabil1.25 "€60.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY14 Street Elbow 1 1/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel
€68.52 /unitate