Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2TY61 Tee 3/4 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3JHX

APPROVED VENDOR 2TY61 Tee 3/4 inch Sudură oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC3JHX Model: 2TY61
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
€37.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudură cu soclu
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTY9 Tee 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€9.32
APROBAT VENDOR 1LTZ2 Tee 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€9.35
APROBAT VENDOR 1LTZ4 Tee 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€13.37
VÂNTORUL APROBAT 1LTZ6 Tee 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.59
Furnizor APROBAT 1LTZ8 Tee 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€22.81
Furnizor APROBAT 1LUA1 Tee 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€36.64
VÂNTORUL APROBAT 1LUA3 Tee 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€63.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY61 Tee 3/4 inch Sudură oțel inoxidabil 316
€37.20 /unitate