Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2UGT8 Pin conic Filetat 18-8 1/4-28 x 5 13/32 | AC3LBW

APPROVED VENDOR 2UGT8 știft conic filetat 18-8 1/4-28 x 5 13/32

În stoc
Articol: AC3LBW Model: 2UGT8
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
€22.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.287 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5 13 / 32 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#5
Diafragmă mică.0.187 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipFiletat
Lungime utilizabilă5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT8 știft conic filetat 18-8 1/4-28 x 5 13/32
€22.32 /unitate