Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UGZ3 Pin conic Filetat Oțel cu conținut scăzut de carbon 10-32 X 2 1/4, 5PK | AC3LDJ

APPROVED VENDOR 2UGZ3 știft conic filetat din oțel cu conținut scăzut de carbon 10-32 X 2 1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AC3LDJ Model: 2UGZ3
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
€18.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.217 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessB85
Mărimea#3
Diafragmă mică.0.140 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet10-32
TipFiletat
Lungime utilizabilă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGZ3 știft conic filetat din oțel cu conținut scăzut de carbon 10-32 X 2 1/4, 5 buc.
€18.23 /ambalaj