Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2ULF5 Fiting pentru capătul ochilor dreapta 5200 lb 6 in | AC3LUN

APPROVED VENDOR 2ULF5 Racord de capăt cu ochi dreapta 5200 lb 6 in

În stoc
Element: AC3LUN Model: 2ULF5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj la capătul ochiului
MaterialOțel galvanizat forjat și scufundat la cald
A incepe6"
Filet Dia.3 / 4 "
TipSfârșitul ochiului, orientare dreaptă
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFilet Dia.TipLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 2ULD8 Fiting pentru capătul ochiului stânga 1200 lb 6 in | AC3LUB 2ULD83 / 8 "Sfârșitul ochiului, orientare spre stânga1200 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULF5 Racord de capăt cu ochi dreapta 5200 lb 6 in
€25.00 /unitate