Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 2WDX4 Vârf de tăiere 2 bucăți Dimensiunea 5 6-8 inch grosime | AC3UCG

APPROVED VENDOR Vârf de tăiere 2WDX4 2 bucăți Dimensiunea 5 6-8 inch grosime

În stoc
Element: AC3UCG Model: 2WDX4
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
€2.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Presiunea combustibilului5 la 15 psi
Serviciul de gazPropan/Mapp/gaz natural
Fluxul de oxigen60 la 800 cfh
Presiunea oxigenului65 la 80 psi
Mărimea5"
Grosimea oțelului6 la 8
Tip2 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8468901000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaTipPreț
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB1 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 0nx Propan | AB9GDW 2CZB1Propan0NX1 Piece€7.22
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB2 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 1nx Propan | AB9GDX 2CZB2Propan1NX1 Piece€5.89
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB3 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 6nx Propan | AB9GDY 2CZB3Propan6NX1 Piece€2.03
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB4 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 2nff Propan | AB9GDZ 2CZB4Propan2NFF1 Piece-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Vârf de tăiere 2WDX4 2 bucăți Dimensiunea 5 6-8 inch grosime
€2.90 /unitate