Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 2CZB1 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 0nx Propan | AB9GDW

APPROVED VENDOR 2CZB1 Vârf de tăiere O bucată Dimensiunea 0nx Propan

În stoc
Articol: AB9GDW Model: 2CZB1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Serviciul de gazPropan
Presiunea oxigenului30 la 40 psi
Mărimea0NX
Grosimea oțelului5 / 8 "
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8468901000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaTipPreț
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB2 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 1nx Propan | AB9GDX 2CZB2Propan1NX1 Piece€5.89
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB3 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 6nx Propan | AB9GDY 2CZB3Propan6NX1 Piece€2.03
VÂNȚORUL APROBAT 2CZB4 Vârf de tăiere O bucată Dimensiune 2nff Propan | AB9GDZ 2CZB4Propan2NFF1 Piece-
RFQ
VÂNȚORUL APROBAT 2WDX4 Vârf de tăiere 2 bucăți Dimensiunea 5 6-8 inch grosime | AC3UCG 2WDX4Propan/Mapp/gaz natural5"2 Piece€2.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB1 Vârf de tăiere O bucată Dimensiunea 0nx Propan
€7.22 /unitate