Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2WU71 Reductor 150 4 inch x 1-1/2 inch | AC3VUC

APPROVED VENDOR 2WU71 Reductor 150 4 inch x 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AC3VUC Model: 2WU71
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
€196.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 1-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU71 Reductor 150 4 inch x 1-1/2 inch
€196.13 /unitate