Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2ZJH9 Fiting Mender 7/8 inch Od | AC4FCK

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Fitting Mender 7/8 inch Od

În stoc
Element: AC4FCK Model: 2ZJH9
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
€53.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj Mender
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAlamă
În afara Dia.7 / 8 "
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 2ZJH8 Fitting Mender 3/4 inch Od | AC4FCJ 2ZJH83 / 8 "3 / 4 "€48.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Fitting Mender 7/8 inch Od
€53.45 /unitate