Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun 2ZJR7 VANZATOR APROBAT Lungime de 60 inchi 3/8-18 | AC4FEP

APPROVED VENDOR 2ZJR7 Ansamblu furtun 60 inch Lungime 3/8-18

În stoc
Element: AC4FEP Model: 2ZJR7
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
€52.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime60 "
Fir masculin (în.)3 / 8-18
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furtun 2ZJN4 VANZATOR APROBAT 60 inch lungime 1/4-18 | AC4FDR 2ZJN43 / 8 "3 / 4 "€38.89
Furtun 2ZJP2 VINDATOR APROBAT 60 inch Lungime 3/8-18 | AC4FDZ 2ZJP23 / 8 "3 / 4 "€41.15
Furtun 2ZJP9 Lungime 60 inch 3/8-18 | AC4FEG 2ZJP91 / 2 "7 / 8 "€44.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR7 Ansamblu furtun 60 inch Lungime 3/8-18
€52.13 /unitate