VINDATOR APROBAT 2ZTW4 Stâlp pentru telescop din aluminiu 6 picioare până la 13 picioare | AC4GTM

APPROVED VENDOR Stâlp pentru telescop 2ZTW4 din aluminiu de la 6 picioare până la 13 picioare

Element: AC4GTM Model: 2ZTW4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€84.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTelescop Pol
Culoare / FinisajSilver
Diametru1 1 / 4 "
MânerCauciuc
Lungime12.5ft
MaterialAluminiu
Gamă7ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: are Grip-LOCK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Stâlp pentru telescop 2ZTW4 din aluminiu de la 6 picioare până la 13 picioare
€84.66 /unitate