Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3054031537 Tavă rezistentă la substanțe chimice 3/4 x 16 x 22 in | AF3PCN 8AD58

APPROVED VENDOR 3054031537 Tavă rezistentă la substanțe chimice 3/4 x 16 x 22 inchi

În stoc
Articol: AF3PCN Model: 3054031537Crucea Ref: 8AD58
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
€78.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
Înălţime3/4
Lungime22 "
MaterialDin fibra de sticla
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3924103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 3024031537 Tavă rezistentă la substanțe chimice 3/4 x 12 x 16 in | AF3PBA 8ACG6 302403153716 "12 "€58.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3054031537 Tavă rezistentă la substanțe chimice 3/4 x 16 x 22 inchi
€78.61 /unitate