Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32493 Știft filetat Oțel inoxidabil 3/8-24X3, 5PK | AD9EYL 4REG8

APPROVED VENDOR 32493 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-24X3, 5 buc.

În stoc
Element: AD9EYL Model: 32493Crucea Ref: 4REG8
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
€19.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală3"
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32493 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/8-24X3, 5 buc.
€19.47 /ambalaj