Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 326SS Șurub de panou din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1 5/8 L, 5PK | AB3BQA 1RE43

APPROVED VENDOR Șurub de panou 326SS din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1 5/8 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3BQA Model: 326SSCrucea Ref: 1RE43
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
€46.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.750 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capstriate
Lungime1.625 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Șurub de panou 326SS din oțel inoxidabil 5/16-18 X 1 5/8 L, 5 buc.
€46.44 /ambalaj