Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 33J784 Opritor ușă dom crom satinat 1-3/4 diametru | AC6EQY

APPROVED VENDOR 33J784 Opritor Dom Crom Satinat 1-3/4 Diametru

În stoc
Articol: AC6EQY Model: 33J784
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
€17.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire ușă Dom
Dia de bază.1.75 "
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
Înălţime1"
MaterialAlama solida
Stil de montareFiletat
Tip montareMontare pe podea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8302419015
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Riser (7/16 ")

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 33J785 Opritor de uşă cu dom alamă lustruită diametru 2 in | AC6EQZ 33J785Alamă lustruită1.125 "€10.36
Furnizor APROBAT 33J786 Dom Opritor de ușă, montat pe podea, Crom satinat | AC6ERA 33J786Chrome satinat1.5 "€7.41
VINDATOR APROBAT 33J814 Dom Opritor de ușă Alamă montată în podea | AC6ERY 33J814Alamă lustruită1.5 "€20.78
VINDATOR APROBAT 33J815 Dom Opritor de ușă, montat pe podea Bronz satinat | AC6ERZ 33J815Bronz satinat1.5 "€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33J784 Opritor Dom Crom Satinat 1-3/4 Diametru
€17.85 /unitate