VANZATOR OMOLOGAT 33W320 Camion Coș 20 Bu. Capacitate Albastru 48 inch Lungime | AC6GQV

APPROVED VENDOR 33W320 Camion Coș 20 Bu. Capacitate Albastru 48 inch lungime

În stoc
Articol: AC6GQV Model: 33W320

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de coș
Adâncimea coșului30 "
Lungimea coșului48 "
Lățimea coșului32 "
Capacitatea Bushel20
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriAlbastru
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialVinilin
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală32 "
Volum25 cu. ft.
Capacitate volum25 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.14
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Liner Fabric (vinil)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
VANZATOR OMOLOGAT 33W303 Camion Coș 6 Bu. Capacitate Albastru 30 inch Lungime | AC6GQD 33W3033"Albastru27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€287.48
VANZATOR OMOLOGAT 33W304 Camion Coș 6 Bu. Capacitate roșu 30 inch lungime | AC6GQE 33W3043"Roșu27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€287.48
VANZATOR OMOLOGAT 33W307 Camion Coș 10 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQG 33W3073"Roșu31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€343.39
VANZATOR OMOLOGAT 33W308 Camion Coș 10 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQH 33W3083"Albastru31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€343.39
VANZATOR OMOLOGAT 33W311 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQK 33W3113"Albastru34 "36 "26 "15 cu. ft.€321.59
VANZATOR OMOLOGAT 33W312 Camion Coș 12 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQL 33W3123"Roșu34 "36 "26 "15 cu. ft.€321.59
VANZATOR OMOLOGAT 33W315 Camion Coș 16 Bu. Capacitate Albastru 40 inch Lungime | AC6GQP 33W3153"Albastru36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€456.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33W320 Camion Coș 20 Bu. Capacitate Albastru 48 inch lungime
€567.61 /unitate