VANZATOR OMOLOGAT 33W303 Camion Coș 6 Bu. Capacitate Albastru 30 inch Lungime | AC6GQD

APPROVED VENDOR 33W303 Camion Coș 6 Bu. Capacitate Albastru 30 inch lungime

În stoc
Element: AC6GQD Model: 33W303

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€303.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de coș
Adâncimea coșului20-1/2 "
Lungimea coșului30 "
Lățimea coșului20 "
Capacitatea Bushel6
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriAlbastru
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialVinilin
Inălțime totală27 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală20 "
Volum7.5 cu. ft.
Capacitate volum7.5 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Liner Fabric (vinil)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
VANZATOR OMOLOGAT 33W304 Camion Coș 6 Bu. Capacitate roșu 30 inch lungime | AC6GQE 33W3043"Roșu27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€303.87
VANZATOR OMOLOGAT 33W307 Camion Coș 10 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQG 33W3073"Roșu31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€375.05
VANZATOR OMOLOGAT 33W308 Camion Coș 10 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQH 33W3083"Albastru31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€375.05
VANZATOR OMOLOGAT 33W311 Camion Coș 12 Bu. Capacitate Albastru 36 inch Lungime | AC6GQK 33W3113"Albastru34 "36 "26 "15 cu. ft.€330.23
VANZATOR OMOLOGAT 33W312 Camion Coș 12 Bu. Capacitate roșu 36 inch lungime | AC6GQL 33W3123"Roșu34 "36 "26 "15 cu. ft.€330.23
VANZATOR OMOLOGAT 33W315 Camion Coș 16 Bu. Capacitate Albastru 40 inch Lungime | AC6GQP 33W3153"Albastru36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€532.13
VANZATOR OMOLOGAT 33W316 Camion Coș 16 Bu. Capacitate roșu 40 inch lungime | AC6GQQ 33W3163"Roșu36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€532.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33W303 Camion Coș 6 Bu. Capacitate Albastru 30 inch lungime
€303.87 /unitate