Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 34A521 Cutter tub manual pana la 1 in | AC6JNG

APPROVED VENDOR 34A521 tăietor de tuburi manual până la 1 in

În stoc
Articol: AC6JNG Model: 34A521
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
€31.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
CapacitatePână la 1 "
ConstrucţiePlastic și oțel carbon
Acțiune de tăiereSpring
FuncţiePentru tuburi din plastic, furtun din cauciuc armat fără sârmă și țeavă din PVC programată 40
Lungime totală8.25 "
TipManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8205595510
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capacitatea furtunului (1-1 / 8 In.)
    • Capacitatea țevii din PVC (in) (1-1 / 8)
    • Capacitate tub (in) (până la 1)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateFuncţieLungime totalăPreț
Furnizorul APROBAT 34A520 Cutter tub manual pana la 5/8 in | AC6JNF 34A520Până la 5/8 "Tăierea manuală a tuburilor moi3"€7.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 34A521 tăietor de tuburi manual până la 1 in
€31.22 /unitate