Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 34A526 Cutter țevi 1-5/8 In | AC6JNM

APPROVED VENDOR 34A526 Tăiător de țevi 1-5/8 in

În stoc
Articol: AC6JNM Model: 34A526
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
€35.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de țevi
Capacitate1-5/8 "
ConstrucţieCorp din aluminiu și lamă de oțel
Acțiune de tăiereRatchet
FuncţiePentru utilizare pe frânghie, țevi din PVC, furtunuri, țevi, țevi poli, conducte, curele sau ramuri
Lungime totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205595510
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capacitatea furtunului (1-5 / 8 In.)
    • Capacitatea țevii din PVC (in) (1-5 / 8)
    • Capacitate tub (in) (1-5 / 8)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungime totalăPreț
Furnizor APROBAT 34A524 Cutter țevi 1-1/2 In | AC6JNK 34A5241-1/2 "7.5 "€24.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 34A526 Tăiător de țevi 1-5/8 in
€35.02 /unitate