Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 350808-0 Rivet Round 1/4 Diameter 1/2 Inch Length, 80PK | AE9KJZ 6KE88

APPROVED VENDOR 350808-0 Nit rotund, 1/4 diametru, 1/2 inch lungime, 80 buc.

În stoc
Articol: AE9KJZ Model: 350808-0Crucea Ref: 6KE88
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
€21.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.445 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 350808-0 Nit rotund, 1/4 diametru, 1/2 inch lungime, 80 buc.
€21.30 /ambalaj