Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 351015G Hex Locknut Slotted 1/4-20, 100PK | AF2WQY 6YHL6

APPROVED VENDOR 351015G Piuliță hexagonală cu fante 1/4-20, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2WQY Model: 351015GCrucea Ref: 6YHL6
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
€72.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime7 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.1 / 16 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea slotului0.140 "
Slot Width0.1 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351015G Piuliță hexagonală cu fante 1/4-20, 100 buc.
€72.68 /ambalaj