Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351064G Piuliță hexagonală cu crestătură 3/8-24, 100UC | AF2XMD 6YRH5

APPROVED VENDOR 351064G Piuliță hexagonală cu fante 3/8-24, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2XMD Model: 351064GCrucea Ref: 6YRH5
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
€10.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime21 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea slotului0.210 "
Slot Width0.15 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351064G Piuliță hexagonală cu fante 3/8-24, 100 buc.
€10.20 /ambalaj