Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 352538G Piuliță de blocare hexagonală grea cu crestătură 1 3/4-5, 5UC | AF2XMY 6YRK3

APPROVED VENDOR 352538G Piuliță de blocare hexagonală grea cresată 1 3/4-5, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XMY Model: 352538GCrucea Ref: 6YRK3
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
€278.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare turnată
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 12
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-5 "
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime1 23 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.3 / 8 "
Rockwell HardnessB95 la C35
Mărimea1.75mm
Adâncimea slotului1.240 "
Slot Width0.52 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 352538G Piuliță de blocare hexagonală grea cresată 1 3/4-5, 5 buc.
€278.46 /ambalaj