Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 35F0806-EA-50 Nit rotund 1/4 diametru 3/8 inch lungime, 50PK | AE9MLL 6KU66

APPROVED VENDOR 35F0806-EA-50 Nit rotund cu 1/4 diametru și 3/8 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AE9MLL Model: 35F0806-EA-50Crucea Ref: 6KU66
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
€39.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.445 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0806-EA-50 Nit rotund cu 1/4 diametru și 3/8 inch lungime, 50 buc.
€39.60 /ambalaj