Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35F0812-EA-25 Nit rotund 1/4 diametru 3/4 inch lungime, 25 buc | AE9MLP 6KU69

APPROVED VENDOR 35F0812-EA-25 Nit rotund cu 1/4 diametru și 3/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9MLP Model: 35F0812-EA-25Crucea Ref: 6KU69

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.445 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0812-EA-25 Nit rotund cu 1/4 diametru și 3/4 inch lungime, 25 buc.
€26.72 /ambalaj