Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 36D736 Lame cu fante 3 x 3 in x 0.010 in - Pachet de 20 | AC6TTU

APPROVED VENDOR 36D736 Lame cu fante 3 x 3 in x 0.010 in - Pachet de 20

În stoc
Articol: AC6TTU Model: 36D736
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
€59.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbalaj cu fante
Dimensiunea bolțului1/2 "- 3/4"
CuloriMetalul argintiu
Lungime3"
Material302 / 304 din oțel inoxidabil
Rockwell Hardness35-45 RC
MărimeaB-3 "x3"
Adâncimea slotului1.875 "
Slot Width3 / 4 "
Înălțimea filelor7 / 8 "
Lățimea filei2"
fireComplet greu
Forța de tracțiune185,000 PSI (MIN) pentru 302SS și 75,000 PSI (MIN) pentru 304SS
Grosime0.254mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
TipCu Tab
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDimensiunea bolțuluiLungimeGrosime ToleranțăTipLăţimeRockwell HardnessMărimeaPreț
VÂNTORUL APROBAT 36D718 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.001 in - Pachet de 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€63.74
Furnizor APROBAT 36D719 Lame cu fante 2 x 2 in x 0.002 in - Pachet de 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.38
Furnizor APROBAT 36D720 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.003 in - Pachet de 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.40
Furnizor APROBAT 36D721 Lame cu fante 2 x 2 in x 0.004 in - Pachet de 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.17
Furnizor APROBAT 36D722 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.005 in - Pachet de 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.06
Furnizor APROBAT 36D723 Lame cu fante 2 x 2 in x 0.010 in - Pachet de 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.42
VÂNTORUL APROBAT 36D724 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.015 in - Pachet de 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 36D736 Lame cu fante 3 x 3 in x 0.010 in - Pachet de 20
€59.54 /unitate