APPROVED VENDOR 36D779 Slotted Shim 6 x 6 In x 0.050in - Pack Of 10 | AC6TVQ

APPROVED VENDOR 36D779 Lame cu fante 6 x 6 in x 0.050 in - Pachet de 10

Articol: AC6TVQ Model: 36D779

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbalaj cu fante
Dimensiunea bolțuluiPÂNĂ LA 2 "
CuloriMetalul argintiu
Lungime6"
Material302 / 304 din oțel inoxidabil
Rockwell Hardness80-90 RB
MărimeaE-6 "x6"
Adâncimea slotului4"
Slot Width2"
firerecoaptă
Forța de tracțiune185,000 PSI (MIN) pentru 302SS și 75,000 PSI (MIN) pentru 304SS
Grosime1.27mm
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipFără filă
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDimensiunea bolțuluiLungimeGrosime ToleranțăTipLăţimeRockwell HardnessMărimeaPreț
VÂNTORUL APROBAT 36D718 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.001 in - Pachet de 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€63.74
Furnizor APROBAT 36D719 Lame cu fante 2 x 2 in x 0.002 in - Pachet de 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.38
Furnizor APROBAT 36D720 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.003 in - Pachet de 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.40
Furnizor APROBAT 36D721 Lame cu fante 2 x 2 in x 0.004 in - Pachet de 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€45.17
Furnizor APROBAT 36D722 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.005 in - Pachet de 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.06
Furnizor APROBAT 36D723 Lame cu fante 2 x 2 in x 0.010 in - Pachet de 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.42
VÂNTORUL APROBAT 36D724 Shim cu fante 2 x 2 in x 0.015 in - Pachet de 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Cu Tab2"35-45 RCA-2 "x2"€47.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 36D779 Lame cu fante 6 x 6 in x 0.050 in - Pachet de 10