Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 36D830 Rolă de lame 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.007 in | AC6TXV

APPROVED VENDOR 36D830 Rolă de lame 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.007 in

În stoc
Articol: AC6TXV Model: 36D830
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
€75.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
CuloriMetalul argintiu
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material302 oțel inoxidabil
Rockwell Hardness40-45 C SCARĂ
Mărimea6 x 100 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.178mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7220209030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT 36D824 Rolă de lame 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.001 in | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "€69.47
Furnizor APROBAT 36D836 Rolă de lame 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.020 in | AC6TYB 36D8360.508mm+/- 0.0005 "€19.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 36D830 Rolă de lame 302 Full Hard 6 x 100 in x 0.007 in
€75.76 /unitate