Furnizor APROBAT 3ACX8 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HGU

APPROVED VENDOR 3ACX8 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304

Element: AC8HGU Model: 3ACX8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€326.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.745 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă2493 psi @ 72 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+,010 "/ - 0.010"
Temp. Gamă-425 până la 1500 grade F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5165
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS7304490060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ACJ2 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDH 3ACJ20.805 "316 oțel inoxidabil1342 psi @ 72 grade F-325 până la 1500 grade F0.035 "€297.06
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACJ3 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDJ 3ACJ30.777 "316 oțel inoxidabil1879 psi @ 72 grade F-325 până la 1500 grade F0.049 "€212.80
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACJ4 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDK 3ACJ40.745 "316 oțel inoxidabil2493 psi @ 72 grade F-325 până la 1500 grade F0.065 "€170.74
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACJ5 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HDL 3ACJ50.635 "316 oțel inoxidabil4602 psi @ 72 grade F-325 până la 1500 grade F0.12 "€310.43
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACX6 Tuburi fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HGR 3ACX60.805 "304 oțel inoxidabil1342 psi @ 72 grade F-425 până la 1500 grade F0.035 "€169.97
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACX7 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HGT 3ACX70.777 "304 oțel inoxidabil1879 psi @ 72 grade F-425 până la 1500 grade F0.049 "€211.96
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACX9 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HGV 3ACX90.635 "304 oțel inoxidabil4602 psi @ 72 grade F-425 până la 1500 grade F0.12 "€338.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACX8 Tub fără sudură 7/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304
€326.71 /unitate