Furnizor APROBAT 3ADH1 Tuburi sudate 1 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8HKN

APPROVED VENDOR Tuburi 3ADH1 sudate 1 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304

Articol: AC8HKN Model: 3ADH1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€79.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.930 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă1175 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+,010 "/ - 0.010"
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7306405080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADH2 Tuburi sudate 1 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8HKP 3ADH20.902 "304 oțel inoxidabil1646 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-423 până la 1500 grade F0.049 "€87.60
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADH3 Tuburi sudate 1 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HKQ 3ADH30.87 "304 oțel inoxidabil2183 psi @ 72 grade F+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.065 "€84.95
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADP8 Tuburi sudate 1 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HMG 3ADP80.930 "316 oțel inoxidabil1175 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.035 "€85.55
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADR1 Tuburi sudate 1 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HMH 3ADR10.87 "316 oțel inoxidabil2183 psi @ 72 grade F+,005 "/ - 0.005"-325 până la 1500 grade F0.065 "€121.58
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVN0 Tuburi sudate 1 inch diametru exterior 6 picioare 2787 Psi | AE4MWP 5LVN00.834 "304 oțel inoxidabil2787 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-423 până la 1500 grade F0.083 "€78.32
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVP5 Tuburi sudate 1 inch diametru exterior 6 picioare 2787 Psi | AE4MXE 5LVP50.834 "316 oțel inoxidabil2787 psi @ 72 grade F+/-. 005 "-325 până la 1500 grade F0.083 "€108.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 3ADH1 sudate 1 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304
€79.13 /unitate