Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3ANR1 Tijă Fontă 65-45-12 2 inchi diametru x 1 picior lungime | AC8JDK

APPROVED VENDOR 3ANR1 Tijă Fontă 65-45-12 2 inchi diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC8JDK Model: 3ANR1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€85.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip65-45-12
Diametru2"
Toleranța diametrului+ 0.071 / + 0.119 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialFontă
fireCa distribuție
TipScop general
Duritate tipică156 la 217
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7207200075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiDuritate tipicăPreț
Furnizor APROBAT 3ANR2 Tijă Fontă 65-45-12 2 1/2 inch D x 1 picioare Lungime | AC8JDL 3ANR22.5 "+ 0.088 / + 0.148 "153 la 207€161.06
VINDATOR APROBAT 3ANR3 Tijă Fontă 65-45-12 Diametru de 3 inchi x lungime de 1 picioare | AC8JDM 3ANR33"+ 0.088 / + 0.148 "153 la 207€216.86
Furnizor APROBAT 3ANR6 Tijă Fontă 65-45-12 4 1/2 inch D x 1 picioare Lungime | AC8JDN 3ANR64.5 "+ 0.106 / + 0.202 "143 la 207€439.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANR1 Tijă Fontă 65-45-12 2 inchi diametru x 1 picior lungime
€85.27 /unitate