Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3DXY3 Cârlig Magnet Neodim 40 Lb | AC8UUY

APPROVED VENDOR 3DXY3 Cârlig Magnet Neodim 40 Lb

În stoc
Element: AC8UUY Model: 3DXY3
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
€28.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet cu cârlig
Dia de bază.1.425 "
CuloriCromat
Adâncime1 / 4 "
finalizareaChrome
Înălțimea cârligului1 / 4 "
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică40 kg
Materialneodim
MontareMagnetic
Stabilitate Temp.32 la 180
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet6-32 UNC
Limita sarcinii de lucru40 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY3 Cârlig Magnet Neodim 40 Lb
€28.37 /unitate