Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30RZ14 Piuliță hexagonală rotundă de 1/2 inch | AF9RHB

WESTWARD 30RZ14 Şurubă rotundă hexagonală de 1/2 inch

În stoc
Articol: AF9RHB Model: 30RZ14
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
€19.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
Codul culoriiRoșu
MânerErgonomic
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerReper
Manipulați materialulVulcanizat termoplastic
Hex12.7 mm
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
NesparkingNu
Lungime totală11 5 / 16 "
SAE sau MetricSAE
CoadăRundă
Lungime coadă9 1 / 16 "
Material de coadăChrome Vanadiu Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiManipulați culoareaHexDimensiune hexagonalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 30RZ24 Piuliță hexagonală rotundă de 1/2 inch | AF9RHM 30RZ24AlbastruAlbastru cu Black Grip12 mm12.0mmmetric€18.90
WESTWARD 30RZ26 Piuliță rotundă 9/16 In Hex | AF9RHN 30RZ26AlbastruAlbastru cu Black Grip14 mm14.0mmmetric€5.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30RZ14 Şurubă rotundă hexagonală de 1/2 inch
€19.17 /unitate