Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30RZ24 Piuliță hexagonală rotundă de 1/2 inch | AF9RHM

WESTWARD 30RZ24 Şurubă rotundă hexagonală de 1/2 inch

În stoc
Articol: AF9RHM Model: 30RZ24

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
Codul culoriiAlbastru
MânerErgonomic
Manipulați culoareaAlbastru cu Black Grip
Design mânerReper
Manipulați materialulVulcanizat termoplastic
Hex12 mm
Dimensiune hexagonală12.0mm
NesparkingNu
Lungime totală11 5 / 16 "
SAE sau Metricmetric
CoadăRundă
Lungime coadă9 1 / 16 "
Material de coadăChrome Vanadiu Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiManipulați culoareaHexDimensiune hexagonalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 30RZ14 Piuliță hexagonală rotundă de 1/2 inch | AF9RHB 30RZ14RoșuNegru / Rosu12.7 mm1 / 2 "SAE€19.17
WESTWARD 30RZ26 Piuliță rotundă 9/16 In Hex | AF9RHN 30RZ26AlbastruAlbastru cu Black Grip14 mm14.0mmmetric€5.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30RZ24 Şurubă rotundă hexagonală de 1/2 inch
€18.90 /unitate