Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3DYD8 Mâner Magnet Bipolar 150 Lb | AC8UWT

APPROVED VENDOR 3DYD8 Maner Magnet Bipolar 150 Lb

În stoc
Element: AC8UWT Model: 3DYD8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€68.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet manual de ridicare
Tip mânerMâner buclă
Înălțimea magnetului1"
Lungimea magnetului5"
Material magnetCeramică
Lățimea magnetului2"
Max. Rezistent la căldură Temp.300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9652
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Capacitate de ridicare (150 lb.)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiPreț
VÂNTORUL APROBAT 3DYD6 Mâner Magnet Bipolar 50 Lb | AC8UWQ 3DYD61"2"3 / 4 "€19.42
VÂNZĂTOR APROBAT 3DYD7 Mâner Magnet Bipolar 100 Lb | AC8UWR 3DYD71"4"3 / 4 "€26.02
VÂNTORUL APROBAT 3DYD9 Mâner Magnet Bipolar 225 Lb | AC8UWU 3DYD92"5.25 "2"€161.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYD8 Maner Magnet Bipolar 150 Lb
€68.59 /unitate