Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DYU5 Taper Pin Stainless Steel #5/0 1 1/4 Overall Length, 25PK | AC8VAG

APPROVED VENDOR 3DYU5 știft conic din oțel inoxidabil #5/0 1 1/4 lungime totală, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8VAG Model: 3DYU5
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
€54.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.093 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea# 5 / 0
Diafragmă mică.0.068 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYU5 știft conic din oțel inoxidabil #5/0 1 1/4 lungime totală, 25 buc.
€54.90 /ambalaj