Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3DYV2 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #2/0 2 Lungime totală, 25PK | AC8VAM

APPROVED VENDOR 3DYV2 Pin conic 18-8 din oțel inoxidabil #2/0 2 Lungime totală, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8VAM Model: 3DYV2
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
€58.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.140 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2"
Rockwell HardnessB90
Mărimea# 2 / 0
Diafragmă mică.0.099 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYV2 Pin conic 18-8 din oțel inoxidabil #2/0 2 Lungime totală, 25 buc.
€58.60 /ambalaj