Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DZF4 Taper Pin Carbon Steel #10 2 Overall Length, 5PK | AC8VCQ

APPROVED VENDOR 3DZF4 Pin conic din oțel carbon #10 2 Lungime totală, 5 buc

În stoc
Element: AC8VCQ Model: 3DZF4
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
€18.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.706 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2"
Rockwell HardnessB90
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.664 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZF4 Pin conic din oțel carbon #10 2 Lungime totală, 5 buc
€18.97 /ambalaj